Motion
7010331254 DISCO DE ALETA DE CIRCONIO GP ABRASIVOS ESTÁNDAR, 645914, 60, TIPO 29, 4

3M
7010331254 STANDARD ABRASIVES ZIRCONIA GP FLAP DISC, 645914, 60, TYPE 29, 4

Abrasivos estándar de disco de solapa GP de circonio, 645914, 60, tipo 29, 4-1/2 pulg. x 5/8-11, 10 por caja
Artículo MI #11390126
No. Fabricante 7010331254 STANDARD ABRASIVES ZIRCONIA GP FLAP DISC, 645914, 60, TYPE 29, 4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010331254 STANDARD ABRASIVES ZIRCONIA GP FLAP DISC, 645914, 60, TYPE 29, 4

Abrasivos estándar de disco de solapa GP de circonio, 645914, 60, tipo 29, 4-1/2 pulg. x 5/8-11, 10 por caja
Artículo MI #11390126
No. Fabricante 7010331254 STANDARD ABRASIVES ZIRCONIA GP FLAP DISC, 645914, 60, TYPE 29, 4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.423 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Circonio
  • Número de Upc del fabricante
    00051115432392
  • UPC_NO
    00051115432392

Descripción general

Descripción del fabricante
7010331254 ABRASIVOS ESTÁNDAR CIRCONIO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las solapas ofrecen un esmerilado y mezclado en un solo paso y pueden sustituir a las ruedas de esmerilado y los discos de fibra
  • La construcción de solapa deja un acabado suave y resiste las hendiduras
  • El material Zirconia GP es ideal para aplicaciones de baja presión
  • Las capas superpuestas amplían la durabilidad para un uso prolongado en operaciones industriales
  • El reverso de algodón resiste el desgarro o el deshilachado
  • La placa de resina fenólica proporciona un efecto de amortiguación para una mezcla óptima y amortigua la vibración, reduciendo la fatiga del operador y el desgaste de la herramienta

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good