Motion
7010310114 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIR Y MEZCLAR DISCO HS-F, 862210, 2 IN X 1/8

3M
7010310114 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS-F DISC, 862210, 2 IN X 1/8

Material abrasivo de óxido de aluminio, color azul
Artículo MI #11390247
No. Fabricante 7010310114 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS-F DISC, 862210, 2 IN X 1/8
Precio3.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010310114 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS-F DISC, 862210, 2 IN X 1/8

Material abrasivo de óxido de aluminio, color azul
Artículo MI #11390247
No. Fabricante 7010310114 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS-F DISC, 862210, 2 IN X 1/8
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
Precio3.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    00051115359552
  • UPC_NO
    00051115359552

Descripción general

Descripción del fabricante
7010310114 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material de pulido y mezcla de alta resistencia ÆFlufy Æ (HS-F) ofrece resultados excepcionales para procesos de acabado automatizados y fuera de mano
  • Construcción rígida y duradera que logra rotura de bordes, desbarbado y acabado de bordes y soldaduras
  • Recomendado para acabados muy finos de alto brillo, satinados y otros acabados decorativos
  • Produce acabados satinados uniformes y sin manchas en accesorios o accesorios de latón, acero inoxidable, aluminio, cromo y niquelados
  • La construcción densa y rígida soporta alta presión sin doblarse ni rasgarse, lo que mejora la productividad
  • El mineral de óxido de aluminio corta fuertemente, ayuda a producir un patrón de rayado uniforme y funciona bien en metales ferrosos y no ferrosos
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que limita la acumulación de residuos que pueden obstruir el abrasivo y prolongar la vida útil
  • Los discos de orificio central vienen en una gama de tamaños pequeños a grandes para adaptarse a muchas máquinas diferentes o especificaciones de proyectos