Motion
R481613433

AVENTICS
R481613433

Cilindro de aire TaskMaster TM5 : orificio de 2.5", carrera de 28", varilla de 0.625", extremo de varilla macho 7/16-20 UNF, puertos 3/8 NPTF y ajustes de amortiguación en la posición 1
Artículo MI #11391541
No. Fabricante R481613433
Precio349.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R481613433

Cilindro de aire TaskMaster TM5 : orificio de 2.5", carrera de 28", varilla de 0.625", extremo de varilla macho 7/16-20 UNF, puertos 3/8 NPTF y ajustes de amortiguación en la posición 1
Artículo MI #11391541
No. Fabricante R481613433
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
Precio349.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5 pulg.
  • Ancho general
    3.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPTF
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    460 lb
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    491 lb
  • Varilla - Tamaño de rosca
    7/16-20 UNF Hombre
  • Tamaño de la varilla
    0.625 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    28 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseño de perfil de aluminio, compatible con NFPA, compatible con TM-1 TaskMaster
  • Junta flotante del acoplador de alineación
    R433032614
  • Cambio automático
    Aventics ST6 (ejemplo: lámina R412022869 con cable de 3 metros)
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    R432013379 Aluminio - Incluye pasador de pivote, R432008306 Acero - Incluye pasador de pivote
  • Tipo de cojín
    Parachoques neumático y elástico en ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Compatible con NFPA
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    R432013377
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    R432013382
  • Acoplamiento esférico flexible
    R433032614
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido
  • Soportes de pie - MS1
    R432013628
  • Soportes de pie - MS2
    R432013641
  • Posición de bloqueo
    Sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    20 psi
  • Tipo de montaje
    Tuerca de manguito MX5 y montaje con rosca lateral MS4
  • Número de interruptores
    Opcional: consulte Aventics serie ST6
  • Rango de presión de funcionamiento
    20 psi - 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a 165 °F
  • Opciones incluidas
    Sensor listo, almohadillas ajustables, parachoques
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPTF
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Abrazadera de varilla
    R432023710
  • Argolla de varilla
    R433012610
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    R432040904
  • Tipo de sensor
    No es necesario
  • Serie
    TaskMaster TM5
  • Ojo de varilla esperical
    No disponible para esta opción de extremo de barra
  • Estándares cumplidos
    NFPA
  • Kit de varilla de unión - MX1
    R432013686 (usar 2 unidades)
  • Kit de varilla de unión - MX2
    R432013686 (usar 1 pieza)
  • Kit de varilla de unión - MX3
    R432013686 (usar 1 pieza)
  • Kit de varilla de unión - MX4
    R432013686 (usar 1 pieza)
  • Kit de montaje del muñón Mt1
    R432013513
  • Kit de montaje del muñón Mt2
    R432013513

Descripción general

Descripción del fabricante
R481613433 2.5X28 P-CMX5-TMC7/16-20M-BAS
  • Amortiguación neumática ajustable con parachoques integrado, pistón magnético

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo