Motion
L0068-103
Litio, composición de aceite mineral, grado 0 NLGI
Artículo MI #11394128
No. Fabricante L0068-103
Precio108.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Litio, composición de aceite mineral, grado 0 NLGI
Artículo MI #11394128
No. Fabricante L0068-103
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
Precio108.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    0

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Litio, aceite mineral
  • Punto de caída
    360 °F
  • Espesante de grasa
    Litio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    265 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    10 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Serie
    630

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICADOR AUTOMÁTICO CLÁSICO P0068-103 ;