Motion
L0102-612
Litio 12 Hidroxi, Composición de aceite mineral, Grado 2 NLGI
Artículo MI #11394312
No. Fabricante L0102-612
Precio115.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Litio 12 Hidroxi, Composición de aceite mineral, Grado 2 NLGI
Artículo MI #11394312
No. Fabricante L0102-612
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
Su precio$115.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Litio 12 Hidroxi, aceite mineral
  • Punto de caída
    400 °F
  • Espesante de grasa
    Litio 12 Hidroxi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Serie
    N.o 1200-2

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE P0102-612 ESTRELLAS LC; 120 CC; N.O 1200-