Motion
L0106-230
Polímero de litio, composición de aceite mineral, grado 2 NLGI, resistente al agua
Artículo MI #11394384
No. Fabricante L0106-230
Precio78.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polímero de litio, composición de aceite mineral, grado 2 NLGI, resistente al agua
Artículo MI #11394384
No. Fabricante L0106-230
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
Precio78.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Polímero de litio, aceite mineral
  • Punto de caída
    425 °F
  • Espesante de grasa
    Polímero de litio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    15 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Serie
    1242
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
P0106-230 FLEX; 60CC; N.o 1242