Motion
L0166-460
Complejo de litio, composición de aceite mineral, grado 2 NLGI
Artículo MI #11394699
No. Fabricante L0166-460
Precio254.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Complejo de litio, composición de aceite mineral, grado 2 NLGI
Artículo MI #11394699
No. Fabricante L0166-460
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
Precio254.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Complejo de litio, aceite mineral
  • Punto de caída
    500 °F
  • Espesante de grasa
    Complejo de litio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Serie
    1552

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD COMPLETA VARIO DE P0166-460 ESTRELLAS; 60 C