Motion
L0167-230
Complejo de litio, composición de aceite mineral, grado 2 NLGI, resistente al agua
Artículo MI #11394720
No. Fabricante L0167-230
Precio81.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Complejo de litio, composición de aceite mineral, grado 2 NLGI, resistente al agua
Artículo MI #11394720
No. Fabricante L0167-230
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
Precio81.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Complejo de litio, aceite mineral
  • Punto de caída
    505 °F
  • Espesante de grasa
    Complejo de litio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Serie
    LTR-2
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
P0167-230 FLEX; 60CC; LTR-2