Motion
L0197-130
Complejo de aluminio, composición sintética PAO, grado 1 NLGI, grado alimentario, resistente al agua
Artículo MI #11394959
No. Fabricante L0197-130
Precio172.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Complejo de aluminio, composición sintética PAO, grado 1 NLGI, grado alimentario, resistente al agua
Artículo MI #11394959
No. Fabricante L0197-130
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
Precio172.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    1

Detalles

  • Tipo de base
    Pao sintético
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Complejo de aluminio, PAO sintética
  • Punto de caída
    450 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Serie
    SFL-1
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
P0197-130 PERMA NOVA; SFL-1