Motion
L0316-201
Complejo de litio, composición de aceite mineral, grado 2 NLGI, resistente al agua
Artículo MI #11395491
No. Fabricante L0316-201
Precio106.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Complejo de litio, composición de aceite mineral, grado 2 NLGI, resistente al agua
Artículo MI #11395491
No. Fabricante L0316-201
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
Su precio$106.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Tipo de base
    Pao sintético
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Complejo de litio, aceite mineral
  • Punto de caída
    473 °F
  • Espesante de grasa
    Complejo de litio + Moly
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -30 °F
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Serie
    SYN-3002
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
P0316-201 LUBRICADOR AUTOMÁTICO FUTURO; 1
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good