Motion
SD35A1R50FT

Renold
SD35A1R50FT

Trenzado único con remaches de cadena SD
Artículo MI #11396567
No. Fabricante SD35A1R50FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
SD35A1R50FT

Trenzado único con remaches de cadena SD
Artículo MI #11396567
No. Fabricante SD35A1R50FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3120 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.4370 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.1180 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Si busca un producto de buena calidad de un proveedor fiable para aplicaciones de cadena de "servicio estándar", consulte Renold SD, el nuevo punto de referencia en la categoría de cadena económica. Renold es reconocido como el líder mundial en productos de cadena y ha establecido instalaciones de fabricación en todo el mundo. Aunque la mayoría de los proveedores compran su línea de cadena económica, Renold fabrica la suya propia.
  • Número de cadena y paso
    35A - 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SD35A1R50FT 35 RIV SD 50FT CARRETE 1600LK
  • Cadena económica
  • Rendimiento fiable para una cadena de trabajo estándar
  • Arbusto dividido / rodillo sólido / remache de cuña
  • Una amplia línea de productos de cadenas estándar europeas (BS), ANSI y DIN
  • Rango de tamaños de 6.35mm a 2.5 pulgadas de paso
  • Precios competitivos y entrega
  • Calidad constante
  • Profundidad del inventario

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo