Motion
41  RIV SD 50FT

Renold
41 RIV SD 50FT

Trenzado único con remaches de cadena SD
Artículo MI #11396582
No. Fabricante 41 RIV SD 50FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
41 RIV SD 50FT

Trenzado único con remaches de cadena SD
Artículo MI #11396582
No. Fabricante 41 RIV SD 50FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3750 pulg.
  • Longitud del pasador
    3.0120 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.1570 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Si busca un producto de buena calidad de un proveedor fiable para aplicaciones de cadena de "servicio estándar", consulte Renold SD, el nuevo punto de referencia en la categoría de cadena económica. Renold es reconocido como el líder mundial en productos de cadena y ha establecido instalaciones de fabricación en todo el mundo. Aunque la mayoría de los proveedores compran su línea de cadena económica, Renold fabrica la suya propia.
  • Número de cadena y paso
    41A - 1 1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SD41A1R50FT 41 RIV SD 50FT CARRETE
  • Cadena económica
  • Rendimiento fiable para una cadena de trabajo estándar
  • Arbusto dividido / rodillo sólido / remache de cuña
  • Una amplia línea de productos de cadenas estándar europeas (BS), ANSI y DIN
  • Rango de tamaños de 6.35mm a 2.5 pulgadas de paso
  • Precios competitivos y entrega
  • Calidad constante
  • Profundidad del inventario