Especificaciones
Dimensiones
- Anchura interior1.0000 pulg.
- Diámetro del pasador0.3120 pulg.
- Longitud del pasador2.4370 pulg.
- Grosor de la placa0.1180 pulg.
- Diámetro del rodillo0.6250 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSi busca un producto de buena calidad de un proveedor fiable para aplicaciones de cadena de "servicio estándar", consulte Renold SD, el nuevo punto de referencia en la categoría de cadena económica. Renold es reconocido como el líder mundial en productos de cadena y ha establecido instalaciones de fabricación en todo el mundo. Aunque la mayoría de los proveedores compran su línea de cadena económica, Renold fabrica la suya propia.
- Número de cadena y paso50A - 1 pulg.
- Tipo de productoCadena de rodillo
Descripción general
- Cadena económica
- Rendimiento fiable para una cadena de trabajo estándar
- Arbusto dividido / rodillo sólido / remache de cuña
- Una amplia línea de productos de cadenas estándar europeas (BS), ANSI y DIN
- Rango de tamaños de 6.35mm a 2.5 pulgadas de paso
- Precios competitivos y entrega
- Calidad constante
- Profundidad del inventario
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cadena Renold SynoSi el lubricante es un problema en su aplicación, entonces la vida útil y el mantenimiento son mucho más fáciles. Renold Syno establece nuevos estándares para una gama completa de aplicaciones de cadena de funcionamiento limpio: rendimiento sin concesiones sin lubricación adicional. Disponible en tamaños de paso pequeños y grandes, Renold Jeffrey ha adaptado su tecnología para satisfacer sus necesidades.
Ver la documentación
Cadena Renold SynergySynergy se creó para cumplir con un requisito específico de nuestros clientes: un mejor rendimiento de la cadena que resulta en un mejor valor. Ingenieros y profesionales de mantenimiento de todo el mundo respaldan la resistencia al desgaste y la excepcional vida útil de esta extraordinaria tecnología de cadena.
Ver la documentación
Cadena resistente a la abrasión Renold Sovereign SuperiorEn aplicaciones extremas, las partículas se adhieren a las cadenas e infiltran las juntas, acelerando el desgaste. La lubricación puede atraer y atrapar material extraño, lo que aumenta la fricción en lugar de reducirla. Los componentes diseñados con precisión de Sovereign combinan las mejores características de su clase, ofreciendo una resistencia a la abrasión líder en el mercado.
Ver la documentación
Cadena de rodillos Renold BlueLos bujes y rodillos sólidos maximizan la vida útil al mantener sus líneas en funcionamiento.
Ver la documentación