Motion
09-LC533AR/l
Guantes de piel de cabra AR Top Grain con forro de paraaramida - Pulgar Keystone
Artículo MI #11441427
No. Fabricante 09-LC533AR/L
Precio26.97 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de piel de cabra AR Top Grain con forro de paraaramida - Pulgar Keystone
Artículo MI #11441427
No. Fabricante 09-LC533AR/L
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
Su precio$26.97/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para uso en aplicaciones de petróleo y gas. Además, estos guantes ofrecen protección contra arcos eléctricos.
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Ideal para uso en aplicaciones de petróleo y gas. Además, estos guantes ofrecen protección contra arcos eléctricos.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de alto rendimiento
  • Características
    Clasificación ARC: ATPV 44 cal/cm2
  • Tipo de cuero
    Piel de cabra graneada
  • Número de Upc del fabricante
    616314372018
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de pulgar
    Piedra clave
  • UPC_NO
    616314372018

Descripción general

Descripción del fabricante
DRIVERS 09-LC533AR/L DE PIEL DE CABRA BOSS AR PP
  • Clasificación ARC: ATPV 44 cal/cm2
  • EPP 4 (HRC 4)
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • El cuero de cabra Top Grain es suave, resistente a la abrasión y es muy recomendable para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • El revestimiento Para-Aramid proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso y es inherentemente resistente al calor y al corte
  • Cosido con Kevlar®, que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
  • El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"