Motion
250-AN-52020
Lectores de seguridad semisin ribetes con montura negra, lente transparente y revestimiento antiarañazos/sin empañamiento® 3Sixty™ - Diopter +2.00
Artículo MI #11441453
No. Fabricante 250-AN-52020
Precio14.03 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lectores de seguridad semisin ribetes con montura negra, lente transparente y revestimiento antiarañazos/sin empañamiento® 3Sixty™ - Diopter +2.00
Artículo MI #11441453
No. Fabricante 250-AN-52020
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
Precio14.03 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lupa de lectura que combina el poder de lectura de tus gafas personales con varillas envolventes y puntas de goma que sujetan suavemente la cabeza del usuario.
  • Características de comodidad
    La acción hidrofóbica mejorada FogLess® 3Sixty™ resiste el empañamiento de la lente y proporciona una visión clara en condiciones de trabajo extremas
  • Descripción
    Lupa de lectura que combina el poder de lectura de tus gafas personales con varillas envolventes y puntas de goma que sujetan suavemente la cabeza del usuario.
  • Lente dióptrica
    2
  • Estilo de marco
    Semi-sin ribetes
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos / NieblaMess 3Sixty
  • Color de la lente
    Borrar
  • Tono de lente
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    616314395055
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Bayoneta/puntas de goma
  • UPC_NO
    616314395055

Descripción general

Descripción del fabricante
250-AN-52020 ANSER, LENTE TRANSPARENTE, FOGLESS3
  • La acción hidrofóbica mejorada FogLess® 3Sixty™ resiste el empañamiento de la lente y proporciona una visión clara en condiciones de trabajo extremas
  • Las gafas lectoras de aumento son para el trabajador que necesita ver de cerca
  • Diseño ligero y sin aros que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
  • Estilo elegante y deportivo con protección de lente envolvente
  • Las varillas de bayoneta con puntas de goma flexibles ofrecen un ajuste cómodo y seguro
  • Las plaquetas nasales de goma suave ayudan a mantener las gafas en su lugar
  • Se suministra con un cordón ajustable para el cuello
  • 8.5 Lente curva de base
  • Cumple con las normas ANSI Z87.1-2015