Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEmpaquetado y listo para usar sin necesidad de montar la suspensión del casco. Ideal para trabajadores de la construcción, trabajadores temporales, trabajadores temporales, nuevos contratados y más.
- ColorBlanco
- Número de Upc del fabricante616314293931
Descripción general
- Casco duro: Casco duro Dynamic® Whistler de estilo tapa con carcasa de HDPE, suspensión textil 4-Point y ajuste de bloqueo con pasador (280-HP241-01)
- Chaleco: Chaleco de malla con cremallera PIP® ANSI Tipo R Clase 2 de doble tamaño (302-V100)
- Guantes: Guantes de nailon de punto sin costuras G-Tek® con agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos (34-C232)
- Anteojos: anteojos de seguridad sin montura con patilla negra, lente transparente y revestimiento antiarañazos Bouton-Zenon Z12™ (250-01-0000)
- Tapones para los oídos: Tapones para los oídos con cable de espuma de poliuretano blando desechable PIP® Mega Bullet™NRR 32 (267-HPF210C)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación