Motion
3000/l
Guantes con disolvente disipativo electrostático (ESD) de poliuretano con forro de algodón - 10.25"
Artículo MI #11441478
No. Fabricante 3000/L
Precio49.64 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes con disolvente disipativo electrostático (ESD) de poliuretano con forro de algodón - 10.25"
Artículo MI #11441478
No. Fabricante 3000/L
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
Precio49.64 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la fabricación de obleas, placas de circuitos impresos, manipulación de circuitos integrados, unidades de disco, industrias de la electrónica; pintura automotriz, pintura electrostática; sistemas de comunicaciones, fabricación de dispositivos celulares; militar, aviónica, sensores, fabricación robótica. No para uso en aplicaciones de alto voltaje; no es un guante de liniero.
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Rosa
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Características y beneficios
    • Resistencia a la disipación estática y a la superficie de 10^3 - 10^7 ohmios • Excelente resistencia a una amplia gama de disolventes • Cumple con RoHS • Forro de punto de fibra/algodón conductor para mayor comodidad • Capa exterior de poliuretano 100 % (sin látex) • Sin azufre, sin desprendimiento de carbono • Específico para las manos
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    616314278167
  • UPC_NO
    616314278167

Descripción general

Descripción del fabricante
3000/L 10.25" FORRO DE ALGODÓN DE POLIÉSTER ESD
  • Disipador estático, resistencia superficial 10^3 - 10^7 ohmios
  • Excelente resistencia a una amplia gama de disolventes
  • Cumple con RoHS
  • Forro de punto de fibra/algodón conductor para mayor comodidad
  • Carcasa exterior de poliuretano 100 % (sin látex)
  • Sin azufre, sin excreción de carbono
  • Específico para la mano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good