Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
- TamañoXL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la fabricación de obleas, placas de circuitos impresos, manipulación de circuitos integrados, unidades de disco, industrias de la electrónica; pintura automotriz, pintura electrostática; sistemas de comunicaciones, fabricación de dispositivos celulares; militar, aviónica, sensores, fabricación robótica. No para uso en aplicaciones de alto voltaje; no es un guante de liniero.
- ColorNegro
- Tipo de manguitoRosa
- Descripción Palabra claveGuantes CE
- Características y beneficios• Resistencia a la disipación estática y a la superficie de 10^3 - 10^7 ohmios • Excelente resistencia a una amplia gama de disolventes • Cumple con RoHS • Forro de punto de fibra/algodón conductor para mayor comodidad • Capa exterior de poliuretano 100 % (sin látex) • Sin azufre, sin desprendimiento de carbono • Específico para las manos
- Patrón de agarreSuave
- Número de Upc del fabricante616314278174
- UPC_NO616314278174
Descripción general
- Disipador estático, resistencia superficial 10^3 - 10^7 ohmios
- Excelente resistencia a una amplia gama de disolventes
- Cumple con RoHS
- Forro de punto de fibra/algodón conductor para mayor comodidad
- Carcasa exterior de poliuretano 100 % (sin látex)
- Sin azufre, sin excreción de carbono
- Específico para la mano
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación