Motion
380-800/6
Bota de PVC negro con punta lisa de 16 in
Artículo MI #11441487
No. Fabricante 380-800/6
Precio38.26 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bota de PVC negro con punta lisa de 16 in
Artículo MI #11441487
No. Fabricante 380-800/6
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
Precio38.26 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    6

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaños disponibles: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 6 / 7 / 8 / 9
  • Aplicación
    • Agricultura • Aplicaciones de construcción • Corrección • Limpieza ambiental • Trabajo de hormigón • Municipal
  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Ideal para uso en construcción, reparación, limpieza ambiental, trabajo de hormigón, silvicultura y municipios.
  • Descripción Palabra clave
    Pie por encima del calcetín
  • Número de Upc del fabricante
    616314390692
  • Material
    PVC

Descripción general

Descripción del fabricante
BOTA IMPERMEABLE DE PVC CON PUNTA PLANA 380-800/6 ,
  • Protección 100 % impermeable
  • Ligero, duradero/hasta un 25 % más ligero que las botas de PVC clásicas
  • La banda de rodadura absorbe la energía y aporta comodidad durante todo el día
  • Menos resorte en la punta que permite un mayor contacto con la superficie para una mejor canalización del agua para una mejor tracción/resistencia al deslizamiento y comodidad
  • Suela exterior más resistente para una buena resistencia a la abrasión
  • El material flexible de la parte superior se mantiene flexible en temperaturas frías para facilitar la marcha
  • La plantilla preformada es extraíble y absorbe la transpiración para mantener los pies secos y cómodos
  • La media suela está diseñada para utilizar material adicional en el área estándar del mango, lo que proporciona mayor soporte y comodidad
  • Borde de perfil bajo "kick-off" en la parte posterior de las botas
  • Fabricado en EE. UU.
  • Cumple con la Prop. 65

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos