Motion
380-900/8
Bota de trabajo y calzado - Blanco
Artículo MI #11441498
No. Fabricante 380-900/8
Precio33.52 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bota de trabajo y calzado - Blanco
Artículo MI #11441498
No. Fabricante 380-900/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.52 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    8

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaños disponibles: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 6 / 7 / 8 / 9
  • Aplicación
    • Industria alimentaria • Aplicaciones de construcción • Corrección • Limpieza ambiental • Trabajo de concreto • Municipal
  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    Bota de PVC blanco con punta lisa de 16 in
  • Número de Upc del fabricante
    616314391491
  • Material
    PVC
  • Estándares cumplidos
    Cumple con ASTM F3445-21/TAA
  • Protección de los dedos
    Sí
  • Tipo
    Bota con puntera
  • UPC_NO
    616314391491

Descripción general

Descripción del fabricante
BOTA IMPERMEABLE DE PVC CON PUNTA PLANA 380-900/8 ,
  • Protección 100 % impermeable
  • Ligero, duradero/hasta un 25 % más ligero que las botas de PVC clásicas
  • La banda de rodadura absorbe la energía y aporta comodidad durante todo el día
  • Menos resorte en la punta que permite un mayor contacto con la superficie para una mejor canalización del agua para una mejor tracción/resistencia al deslizamiento y comodidad
  • Suela exterior más resistente para una buena resistencia a la abrasión
  • El material flexible de la parte superior se mantiene flexible en temperaturas frías para facilitar la marcha
  • La plantilla preformada es extraíble y absorbe la transpiración para mantener los pies secos y cómodos
  • La media suela está diseñada para utilizar material adicional en el área estándar del mango, lo que proporciona mayor soporte y comodidad
  • Cumple con ASTM F3445-21 para resistencia a los resbalones
  • Borde de perfil bajo "kick-off" en la parte posterior de las botas
  • Fabricado en EE. UU.
  • Cumple con la Prop. 65
  • Resistente a ciertos ácidos y álcalis, grasas, aceites, hidrocarburos y otros productos químicos