Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño9
Detalles
- Detalles adicionalesTamaños disponibles: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 6 / 7 / 8 / 9
- Aplicación• Industria alimentaria• Aplicaciones de construcción• Corrección• Limpieza medioambiental• Trabajo de hormigón• Municipal
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorBlanco
- DescripciónBota de PVC blanco con punta lisa de 16 in
- Número de Upc del fabricante616314391538
- MaterialPVC
Descripción general
- Protección 100 % impermeable
- Ligero, duradero/hasta un 25 % más ligero que las botas de PVC clásicas
- La banda de rodadura absorbe la energía y aporta comodidad durante todo el día
- Menos resorte en la punta que permite un mayor contacto con la superficie para una mejor canalización del agua para una mejor tracción/resistencia al deslizamiento y comodidad
- Suela exterior más resistente para una buena resistencia a la abrasión
- El material flexible de la parte superior se mantiene flexible en temperaturas frías para facilitar la marcha
- La plantilla preformada es extraíble y absorbe la transpiración para mantener los pies secos y cómodos
- La media suela está diseñada para utilizar material adicional en el área estándar del mango, lo que proporciona mayor soporte y comodidad
- Cumple con ASTM F3445-21 para resistencia a los resbalones
- Borde de perfil bajo "kick-off" en la parte posterior de las botas
- Fabricado en EE. UU.
- Cumple con la Prop. 65
- Resistente a ciertos ácidos y álcalis, grasas, aceites, hidrocarburos y otros productos químicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación