Motion
382-810/10
Bota de trabajo y calzado - Negro
Artículo MI #11441500
No. Fabricante 382-810/10
Precio28.38 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bota de trabajo y calzado - Negro
Artículo MI #11441500
No. Fabricante 382-810/10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.38 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    10

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaños disponibles: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 6 / 7 / 8 / 9
  • Aplicación
    • Aplicaciones de construcción • Corrección • Limpieza ambiental • Silvicultura • Trabajo de concreto • Municipal
  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Bota con punta de acero de PVC negro de 16 in
  • Número de Upc del fabricante
    616314391217
  • Material
    PVC
  • Estándares cumplidos
    ASTM F3445-21/ASTM F2413-18 M/I/C
  • Protección de los dedos
    Sí
  • Tipo
    Bota con puntera
  • UPC_NO
    616314391217

Descripción general

Descripción del fabricante
BOTA IMPERMEABLE DE PVC CON PUNTA DE ACERO 382-810/10
  • Protección 100 % impermeable
  • Ligera y duradera / hasta un 25 % más ligera que las botas de PVC clásicas
  • La banda de rodadura absorbe la energía y aporta comodidad durante todo el día
  • Menos resorte en la punta que permite un mayor contacto con la superficie para una mejor canalización del agua para una mejor tracción, resistencia a los resbalones y comodidad
  • Suela exterior más resistente para una buena resistencia a la abrasión
  • El material flexible de la parte superior se mantiene flexible en temperaturas frías para facilitar la marcha
  • La plantilla preformada es extraíble y absorbe la transpiración para mantener los pies secos y cómodos
  • La media suela está diseñada para utilizar material adicional en el área estándar del mango, lo que proporciona mayor soporte y comodidad
  • Borde de perfil bajo "kick-off" en la parte posterior de las botas
  • Cumple con ASTM F3445-21 para resistencia a los resbalones
  • Cumple con ASTM F2413-18 M/I/C Impact and Compression
  • Fabricado en EE. UU.
  • Cumple con la Prop. 65
  • Resistente a ciertos ácidos y álcalis, grasas, aceites, hidrocarburos y otros productos químicos