Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño7
Detalles
- Detalles adicionalesTamaños disponibles: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 6 / 7 / 8 / 9
- Aplicación• Trabajo con hormigón • Corrección • Limpieza ambiental • Silvicultura • Municipal
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorBlanco
- DescripciónBota con punta de acero de PVC blanco de 16 in
- Número de Upc del fabricante616314391811
- MaterialPVC
- Estándares cumplidosCumple con ASTM F3445-21/ASTM F2413-11 M I/75 C/75 PR EH/CSA Z195-14 PR/TAA
- Protección de los dedosSí
- TipoBota con puntera
- UPC_NO616314391811
Descripción general
- Protección 100 % impermeable
- Ligero, duradero/hasta un 25 % más ligero que las botas de PVC clásicas
- La banda de rodadura absorbe la energía y aporta comodidad durante todo el día
- Menos resorte en la punta que permite un mayor contacto con la superficie para una mejor canalización del agua para una mejor tracción/resistencia al deslizamiento y comodidad
- Suela exterior más resistente para una buena resistencia a la abrasión
- El material flexible de la parte superior se mantiene flexible en temperaturas frías para facilitar la marcha
- La plantilla preformada es extraíble y absorbe la transpiración para mantener los pies secos y cómodos
- La media suela está diseñada para utilizar material adicional en el área estándar del mango, lo que proporciona mayor soporte y comodidad
- Cumple con ASTM F3445-21 para resistencia a los resbalones
- Borde de perfil bajo "kick-off" en la parte posterior de las botas
- Cumple con ASTM F2413-18 M/I/C Impact and Compression
- Fabricado en EE. UU.
- Cumple con la Prop. 65
- Resistente a ciertos ácidos y álcalis, grasas, aceites, hidrocarburos y otros productos químicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature