Especificaciones
Dimensions
- Tamaño8
Details
- Detalles adicionalesTamaños disponibles: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 6 / 7 / 8 / 9
- Aplicación• Aplicaciones de construcción• Corrección• Limpieza ambiental• Silvicultura• Trabajo de concreto• Municipal
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorNegro
- DescripciónBota de PVC negro con punta de acero de seguridad completa y entresuela
- Número de Upc del fabricante616314387227
- MaterialPVC
- Protección de los dedosSí
Descripción general
- Protección 100 % impermeable
- Media suela flexible de acero resistente a las perforaciones que reduce los riesgos de objetos afilados
- Ligero, duradero/hasta un 25 % más ligero que las botas de PVC clásicas
- La banda de rodadura Bay-Loc absorbe la energía y aporta comodidad durante todo el día
- Menos resorte en la punta que permite un mayor contacto con la superficie para una mejor canalización del agua para una mejor tracción/resistencia al deslizamiento y comodidad
- Suela exterior más resistente para una buena resistencia a la abrasión
- El material flexible de la parte superior se mantiene flexible en temperaturas frías para facilitar la marcha
- La media suela está diseñada para utilizar material adicional en el área estándar del mango, lo que proporciona mayor soporte y comodidad
- Llanta de "despegue" de perfil inferior en la parte posterior de las botas
- Cumple con ASTM F3445-21 para resistencia a los resbalones
- Cumple con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 PR EH
- CSA Z195-14 PR
- Fabricado en EE. UU.
- Cumple con la Prop. 65
- Resistente a ciertos ácidos y álcalis, grasas, aceites, hidrocarburos y otros productos químicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature