Motion
383-890/8
Bota de trabajo y calzado - Negro
Artículo MI #11441534
No. Fabricante 383-890/8
Precio49.55 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bota de trabajo y calzado - Negro
Artículo MI #11441534
No. Fabricante 383-890/8
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
Precio49.55 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    8

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaños disponibles: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 6 / 7 / 8 / 9
  • Aplicación
    • Aplicaciones de construcción • Aplicaciones industriales • Petróleo y gas • Minería • Agricultura • Procesamiento de alimentos
  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Bota con punta y mango de acero en mezcla de poliéster negro de 16 in
  • Número de Upc del fabricante
    616314392214
  • Material
    Polimezcla
  • Mango
    Sí
  • Estándares cumplidos
    ASTM F3445-21/ASTM F2413-18
  • Protección de los dedos
    Sí
  • Tipo
    Bota con puntera
  • UPC_NO
    616314392214

Descripción general

Descripción del fabricante
383-890/8 PUNTA DE ACERO POLIMEZCLA IMPERMEABLE
  • La media suela flexible de acero resistente a las perforaciones reduce los riesgos de objetos afilados
  • Menos resorte en la punta que permite un mayor contacto con la superficie para una mejor canalización del agua para una mejor tracción, resistencia a los resbalones y comodidad
  • La banda de rodadura absorbe la energía y ofrece comodidad durante todo el día
  • Suela resistente para una buena resistencia a la abrasión
  • El material flexible de la parte superior se mantiene flexible en temperaturas frías para facilitar la marcha
  • La entresuela está diseñada para utilizar material adicional en el área estándar del mango que proporciona mayor soporte y comodidad
  • Llanta de "despegue" de perfil inferior en la parte posterior de las botas para facilitar la extracción
  • Cumple con ASTM F3445-21 para resistencia a los resbalones
  • Cumple con ASTM F2413-18 M/I/C Impact and Compression
  • Fabricado en EE. UU.
  • Cumple con la Prop. 65
  • Resistente a ciertos ácidos y álcalis, grasas, aceites, hidrocarburos y otros productos químicos