Motion
67-307/l
Guantes de nitrilo ambidiestro Superior con agarradera de escama de pescado texturizada - 7 mil
Artículo MI #11441543
No. Fabricante 67-307/L
Precio16.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nitrilo ambidiestro Superior con agarradera de escama de pescado texturizada - 7 mil
Artículo MI #11441543
No. Fabricante 67-307/L
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
Precio16.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Grosor
    7 mil

Detalles

  • Detalles adicionales
    La tecnología Grippaz de la marca presenta un patrón de escamas de pescado que proporciona un rendimiento de agarre sin igual. Diseñado ergonómicamente para proporcionar agarre de tracción en el exterior y en el interior. El nitrilo de fórmula elástica resistente se ajusta más cómodamente que los guantes tradicionales y ofrece la máxima comodidad, durabilidad y destreza para múltiples usos.
  • Aplicación
    Ideal para manipular piezas aceitosas/húmedas, pulverizar pintura, realizar tareas de reparación y reparación en automóviles y electroplacar objetos.
  • Marca
    Grippaz
  • Color
    Naranja
  • Descripción
    La Ambi-dex® con tecnología Grippaz de Grippaz presenta un patrón de escamas de pescado que proporciona un agarre sin igual. Diseñado ergonómicamente para proporcionar agarre de tracción en el exterior y en el interior. El nitrilo de fórmula elástica resistente se ajusta más cómodamente que los guantes tradicionales y ofrece la máxima comodidad, durabilidad y destreza para múltiples usos. Ideal para la manipulación de piezas aceitosas/húmedas, servicio y reparación de automóviles y pulverización de pintura.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes desechables
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Grado
    Superior
  • Patrón de agarre
    Escala de pescado
  • Sin látex
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314322976
  • Material
    Nitrilo
  • Estilo polvo
    Sin polvo
  • UPC_NO
    616314322976

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE AMBI-DEX GRIPPAZ 67-307/L, NARANJA
  • El diseño patentado en el interior y el exterior del guante proporciona tracción adicional con partes aceitosas, grasientas y húmedas
  • Resistente a muchos productos químicos, grasas y residuos de uso común que se encuentran en aplicaciones automotrices y mecánicas
  • La mezcla de nitrilo patentada de 7 mil con patrón patentado de escamas de pescado es más resistente a los desgarros y a las perforaciones que los guantes desechables convencionales de un solo uso, para un uso prolongado y menos residuos
  • La mezcla de nitrilo patentada ofrece mayor flexibilidad, comodidad y movilidad, reduciendo la fatiga de las manos
  • Color naranja para mejorar la agudeza visual de ojo a mano