Especificaciones
Dimensions
- TamañoM
Details
- DescripciónIdeal para aplicaciones de manipulación de metales, fabricación de vidrio, fabricación de automóviles y construcción.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- Número de Upc del fabricante616314360374
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314360374
Descripción general
- El forro mezclado con aramida proporciona mayor resistencia al calor y al corte
- La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- La palma de cuero de vaca con costuras cruzadas proporciona comodidad, durabilidad y excelente resistencia a la abrasión
- Se aplica un refuerzo adicional en la zona de la entrepierna para aumentar el desgaste y la vida útil del guante.
- La muñeca de punto proporciona un ajuste seguro y ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación