Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guante2XL
- Tamaño2XL
Details
- Detalles adicionalesIdeal para aplicaciones de manipulación de metales, fabricación de vidrio, fabricación de automóviles y construcción.
- ColorAmarillo
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para aplicaciones de manipulación de metales, fabricación de vidrio, fabricación de automóviles y construcción.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasEl forro mezclado con aramida proporciona mayor resistencia al calor y al corte
- Tipo de cueroCowhide dividido
- Número de Upc del fabricante616314360411
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314360411
Descripción general
- El forro mezclado con aramida proporciona mayor resistencia al calor y al corte
- La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- La palma de cuero de vaca con costuras cruzadas proporciona comodidad, durabilidad y excelente resistencia a la abrasión
- Se aplica un refuerzo adicional en la zona de la entrepierna para aumentar el desgaste y la vida útil del guante.
- La muñeca de punto proporciona un ajuste seguro y ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature