Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLos hisopos de espuma de poliuretano están diseñados para proporcionar un excelente método no abrasivo y absorbente para eliminar el polvo y las partículas pequeñas. Los hisopos FOAM TIPPED están hechos de una espuma especial de células abiertas con una estructura celular uniforme diseñada para ser un atrapamiento de partículas extremadamente eficaz. Estos hisopos están unidos térmicamente a un mango de polipropileno duradero. Los hisopos son compatibles con la mayoría de disolventes orgánicos y compuestos de limpieza.
- ColorBlanco
- DescripciónLos hisopos de espuma de poliuretano están diseñados para proporcionar un excelente método no abrasivo y absorbente para eliminar el polvo y las partículas pequeñas. Los hisopos FOAM TIPPED están hechos de una espuma especial de células abiertas con una estructura celular uniforme diseñada para ser un atrapamiento de partículas extremadamente eficaz. Estos hisopos están unidos térmicamente a un mango de polipropileno duradero. Los hisopos son compatibles con la mayoría de disolventes orgánicos y compuestos de limpieza.
- Descripción Palabra claveSuministros CE
- CaracterísticasIdeal para una limpieza precisa en entornos de salas limpias
- Número de Upc del fabricante616314356452
- UPC_NO616314356452
Descripción general
- Ideal para una limpieza precisa en entornos de salas limpias
- Sin silicona
- Cabezal de espuma de poliuretano de 100 ppi limpiado con disolvente
- Pala flexible para la cabeza
- Mango de 3"
- No abrasivo
- Absorbente
- Punta de espuma
- Acoplado térmicamente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación