Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLas toallitas para salas limpias se fabrican y procesan para satisfacer las demandas de los entornos controlados.
- ColorBlanco
- Tipo de tejidoEstéril 125G/M2 100 % poliéster
- Número de Upc del fabricante616314360664
- UPC_NO616314360664
Descripción general
- Estéril 125G/M2 100 % poliéster
- Limpieza de uso general para instalaciones de sala limpia de clase 10-100
- Bordes sellados térmicamente para evitar la liberación de fibra
- Tejido de poliéster de doble punto y filamento continuo
- Bajo contenido en partículas y extraíble
- Alta resistencia a la abrasión y a la disolución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación