Especificaciones
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 304
- Clase de presiónClase 150 psi
- FormaCodo de 90 grados
- UPC_NO193005417604
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Las roscas macho de estos accesorios tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas.
- Utilice accesorios de clase 150 en aplicaciones de baja presión.
- El acero inoxidable 304 tiene una muy buena resistencia a la corrosión.