Especificaciones
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 304
- Clase de presiónClase 3000 psi
- FormaCodo
- UPC_NO193005426644
- Presión de trabajo3000 psi
Descripción general
- Las roscas macho de estos accesorios tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas.
- Utilice accesorios de clase 3000 en aplicaciones de alta presión.
- El acero inoxidable 304 tiene una muy buena resistencia a la corrosión.