Especificaciones
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 316
- Clase de presiónClase 3000 psi
- FormaCodo
- UPC_NO193005427047
- Presión de trabajo3000 psi
Descripción general
- Las roscas macho de estos accesorios tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas.
- Utilice accesorios 3000 en aplicaciones de alta presión.
- El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.