Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal7/8 pulg.
- Longitud1-7/8 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 316
- FormaRecto
- UPC_NO193005429157
- Presión de trabajo7700 psi
Descripción general
- Los accesorios de instrumentación se mecanizan a un nivel de tolerancia excepcional con roscas enrolladas para una mayor resistencia.
- Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema.
- El latón tiene buena resistencia a la corrosión y puede soportar agua caliente y fría.