Especificaciones
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 316
- FormaCamiseta
- UPC_NO193005430375
- Presión de trabajo4500 psi
Descripción general
- Las roscas macho de estos accesorios tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas.
- Los accesorios de instrumentación se mecanizan a un nivel de tolerancia excepcional con roscas enrolladas para una mayor resistencia.
- Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema.
- El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.