Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1-1/2 pulg.
Detalles
- MaterialLatón
- FormaRecto
- UPC_NO193005430658
- Presión de trabajo3200 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-PF-4936 ACCESORIO DE TUBO - LATÓN - INST
- Los accesorios de instrumentación se mecanizan a un nivel de tolerancia excepcional con roscas enrolladas para una mayor resistencia.
- Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema.
- El latón tiene buena resistencia a la corrosión.