Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1-1/16 pulg.
- Longitud1-27/32 pulg.
Detalles
- MaterialLatón
- FormaRecto
- UPC_NO193005430856
- Presión de trabajo3200 psi
Descripción general
- Los accesorios de instrumentación se mecanizan a un nivel de tolerancia excepcional con roscas enrolladas para una mayor resistencia.
- Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema.
- El latón tiene buena resistencia a la corrosión.