Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal55/64 pulg.
- Longitud1-7/8 pulg.
Detalles
- MaterialLatón
- FormaRecto
- UPC_NO193005431624
- Presión de trabajo3400 psi
Descripción general
- Las roscas macho de estos accesorios tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas.
- Los accesorios de instrumentación se mecanizan a un nivel de tolerancia excepcional con roscas enrolladas para una mayor resistencia.
- Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema.
- El latón tiene buena resistencia a la corrosión.