Especificaciones
Details
- MaterialAcero galvanizado
- FormaCamiseta
- UPC_NO193005433932
- Presión de trabajo5100 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-PF-5621 ACCESORIO DE TUBO CON SELLO DE ROSCA
- Las roscas macho de estos accesorios tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas.
- Los accesorios de instrumentación se mecanizan a un nivel de tolerancia excepcional con roscas enrolladas para una mayor resistencia.
- Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema.
- El acero galvanizado tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión.