Especificaciones
Detalles
- MaterialAcero con revestimiento negro
- Clase de presiónClase 3000 psi
- FormaCodo
- UPC_NO193005435837
- Presión de trabajo3000 psi
Descripción general
- Las roscas macho de estos accesorios tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas.
- Utilice accesorios de clase 3000 en aplicaciones de alta presión.
- El acero con recubrimiento negro es muy resistente, pero es susceptible a la corrosión.