Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1-1/2 pulg.
- RoscaRoscado en un extremo
Detalles
- ConstrucciónSoldado
- MaterialAcero inoxidable 304
- Programación40
- EstiloBoquilla de tubería
- UPC_NO193005420420
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-PF-1271 ACCESORIO DE TUBO - 304 MANCHAS
- Las boquillas Schedule 40 son adecuadas para aplicaciones de presión baja a media
- El acero inoxidable 304 tiene una muy buena resistencia a la corrosión.