Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pulg.
- RoscaRoscado en ambos extremos
Detalles
- ConstrucciónSoldado
- MaterialAcero inoxidable 304
- Programación40
- EstiloBoquilla de tubería
- UPC_NO193005421250
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Las roscas macho de estos accesorios tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas
- Las boquillas Schedule 40 son adecuadas para aplicaciones de presión baja a media
- El acero inoxidable 304 tiene una muy buena resistencia a la corrosión.