Motion
ZUSA-PF-2972
Sellado USA - Material de acero inoxidable 316
Artículo MI #11444664
No. Fabricante ZUSA-PF-2972
Precio91.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellado USA - Material de acero inoxidable 316
Artículo MI #11444664
No. Fabricante ZUSA-PF-2972
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
Precio91.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 pulg.
  • Rosca
    Roscado en ambos extremos

Detalles

  • Construcción
    Soldado
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Programación
    40
  • Estilo
    Boquilla de tubería
  • UPC_NO
    193005425746
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-PF-2972 ACCESORIO DE TUBO CON SELLO DE ROSCA
  • Las roscas macho de estos accesorios tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas
  • Las boquillas Schedule 40 son adecuadas para aplicaciones de presión baja a media
  • El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.