Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1-1/2 pulg.
- RoscaRoscado en un extremo
Detalles
- ConstrucciónSoldado
- MaterialAcero inoxidable 316
- Programación40
- EstiloBoquilla de tubería
- UPC_NO193005426026
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Las roscas macho de estos accesorios tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas
- Las boquillas Schedule 40 son adecuadas para aplicaciones de presión baja a media
- El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.