Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2-1/2 pulg.
- RoscaRoscado en ambos extremos
Detalles
- ConstrucciónSin costuras
- MaterialAcero inoxidable 316
- Programación80
- EstiloBoquilla de tubería
- UPC_NO193005428150
- Presión de trabajo3000 psi
Descripción general
- Las boquillas de la serie 80 tienen paredes laterales gruesas, lo que las hace adecuadas para aplicaciones de alta presión
- El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.