Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 pulg.
- RoscaRoscado en ambos extremos
Detalles
- ConstrucciónSin costuras
- MaterialAcero inoxidable 304
- Programación80
- EstiloBoquilla de tubería
- UPC_NO193005427887
- Presión de trabajo3000 psi
Descripción general
- Las roscas macho de estos accesorios tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas
- Las boquillas de la serie 80 tienen paredes laterales gruesas, lo que las hace adecuadas para aplicaciones de alta presión
- El acero inoxidable 304 tiene una muy buena resistencia a la corrosión.