Motion
ZUSA-PF-4295
Sellado USA - Material de acero inoxidable 316
Artículo MI #11444859
No. Fabricante ZUSA-PF-4295
Precio74.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellado USA - Material de acero inoxidable 316
Artículo MI #11444859
No. Fabricante ZUSA-PF-4295
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
Precio74.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sin costuras
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Programación
    80
  • Estilo
    Cerrar pezón
  • UPC_NO
    193005428495
  • Presión de trabajo
    3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-PF-4295 ACCESORIO DE TUBO CON SELLO DE ROSCA
  • Las roscas macho de estos accesorios tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas
  • Las boquillas de la serie 80 tienen paredes laterales gruesas, lo que las hace adecuadas para aplicaciones de alta presión
  • El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo