Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1-1/8 pulg.
Detalles
- ConstrucciónSin costuras
- MaterialAluminio
- Programación40
- EstiloCerrar pezón
- UPC_NO193005434632
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Las roscas macho de estos accesorios tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas
- Las boquillas Schedule 40 son adecuadas para aplicaciones de presión baja a media
- El aluminio tiene buena resistencia a la corrosión y es ligero.