Especificaciones
Details
- MaterialLatón
- Clase de presiónClase 125 psi
- FormaCodo de 90 grados
- UPC_NO193005000000
- Presión de trabajo0
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-PF-10679 ACCESORIO DE TUBO CON ROSCA DE MAR
- Utilice accesorios de clase 125 en aplicaciones de baja presión.
- El latón tiene buena resistencia a la corrosión y es una excelente opción para usar con agua caliente y fría.
- Con certificación NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 para estándares de bajo contenido de plomo para uso en sistemas de fontanería con agua potable.