Especificaciones
Dimensiones
- Longitud41 mm
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 316
- Clase de presiónClase 150 psi
- FormaRecto
- UPC_NO193005000000
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-PF-8309 ACCESORIO DE TUBO - 316 MANCHAS
- Utilice accesorios de clase 150 en aplicaciones de baja presión.
- El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.